Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Podesttreppe, 1-seitig besteigbar, Standhöhe 1,70 m 128075-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128075-YY
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     688807
EAN/GTIN:
     4019502347632
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
HYMER Podesttreppe, 1-seitig besteigbar, Standhöhe 1,70 m Die Podesttreppe HYMER sorgt dafür, dass Sie bei Lagerungsaufgaben in der Höhe alles gut im Griff haben. Die große Plattformfläche ermöglicht Ihnen dabei einen bequemen Stand und sicheres Arbeiten. Leiter mit Geländer und Knieleiste für mehr Sicherheit Große Plattformfläche bietet reichlich Bewegungsfreiraum 4 Federrollen ermöglichen zügiges Verschieben Fußleiste verhindert Übertreten und Abrutschen Stufen/Sprossen Anzahl = 7 Leiter Typ = Plattform-/Podestleitern Standhöhe = 1,70 m Aufstieg = einseitig Verfahrbar = ja Sicherheitsgeländer = ja Tragkraft = 150 kg Arbeitshöhe = 3,7 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3.7 m
Verfahrbar:
ja
Leiter Typ:
Plattform-\/Podestleitern
Sicherheitsgeländer:
ja
Standhöhe:
1.70 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
7
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Anti-Rutsch-Riffelung
Tragkraft:
150 kg
Aufstieg:
einseitig
HEIGHT GRO:
1930.00 mm
WIDTH GRO:
820.00 mm
DEPTH GRO:
560.00 mm
WEIGHT GRO:
45.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
HYMER®
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,07*
€ 664,49*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,75*
€ 823,98*
€ 4,90*
ab € 791,09*
€ 885,28*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,00*
€ 925,62*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 925,63*
€ 1.035,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,58*
€ 1.232,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,55*
€ 1.232,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,11*
€ 1.160,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,06*
€ 1.125,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,63*
€ 1.101,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054880
ab € 68,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.