Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Podesttreppe, 2-seitig besteigbar, Standhöhe 0,97 m 128078-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128078-YY
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     688904
EAN/GTIN:
     4019502347663
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
HYMER Podesttreppe, 2-seitig besteigbar, Standhöhe 0,97 m Die Podesttreppe HYMER ist 2-seitig besteigbar und besteht aus witterungsbeständigem Aluminium. Dank großer Trittfläche stehen Sie auf der Podestleiter stets sicher. Die Anti-Rutsch-Riffelung garantiert hohen Arbeitsschutz. Podesttreppe HYMER, 2-seitig besteigbar, aus hochwertigem Aluminium 6 Bauteile zur praktischen Selbstmontage Genietete Stufen-Holm-Verbindungen für sicheren Auf- und Abstieg Inklusive 2-seitigem Sicherheitsgeländer mit Knieleiste Stufen/Sprossen Anzahl = 8 Leiter Typ = Plattform-/Podestleitern Standhöhe = 0,97 m Aufstieg = beidseitig Verfahrbar = ja Sicherheitsgeländer = ja Tragkraft = 150 kg Arbeitshöhe = 2,97 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2.97 m
Verfahrbar:
ja
Leiter Typ:
Plattform-\/Podestleitern
Sicherheitsgeländer:
ja
Standhöhe:
0.97 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
8
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Anti-Rutsch-Riffelung
Tragkraft:
150 kg
Aufstieg:
beidseitig
HEIGHT GRO:
1120.00 mm
WIDTH GRO:
820.00 mm
DEPTH GRO:
680.00 mm
WEIGHT GRO:
37.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
HYMER®
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,07*
€ 649,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 691,03*
€ 785,28*
€ 4,90*
ab € 743,57*
€ 839,28*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,08*
€ 874,93*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 850,28*
€ 958,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,09*
€ 1.140,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,83*
€ 1.139,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,98*
€ 1.070,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,13*
€ 1.037,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,28*
€ 1.011,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054880
ab € 68,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.