Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Podesttreppe, 2-seitig besteigbar, Standhöhe 1,94 m 128082-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128082-YY
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     688908
EAN/GTIN:
     4019502347700
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
HYMER Podesttreppe, 2-seitig besteigbar, Standhöhe 1,94 m Die Podesttreppe HYMER ist 2-seitig besteigbar und besteht aus witterungsbeständigem Aluminium. Dank großer Trittfläche stehen Sie auf der Podestleiter stets sicher. Die Anti-Rutsch-Riffelung garantiert hohen Arbeitsschutz. Podesttreppe HYMER, 2-seitig besteigbar, aus hochwertigem Aluminium 6 Bauteile zur praktischen Selbstmontage Genietete Stufen-Holm-Verbindungen für sicheren Auf- und Abstieg Inklusive 2-seitigem Sicherheitsgeländer mit Knieleiste Stufen/Sprossen Anzahl = 16 Leiter Typ = Plattform-/Podestleitern Standhöhe = 1,94 m Aufstieg = beidseitig Verfahrbar = ja Sicherheitsgeländer = ja Tragkraft = 150 kg Arbeitshöhe = 3,94 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3.94 m
Verfahrbar:
ja
Leiter Typ:
Plattform-\/Podestleitern
Sicherheitsgeländer:
ja
Standhöhe:
1.94 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
16
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Anti-Rutsch-Riffelung
Tragkraft:
150 kg
Aufstieg:
beidseitig
HEIGHT GRO:
2240.00 mm
WIDTH GRO:
820.00 mm
DEPTH GRO:
680.00 mm
WEIGHT GRO:
59.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
HYMER®
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,48*
€ 826,72*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,09*
€ 1.025,50*
€ 4,90*
ab € 976,26*
€ 1.098,58*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.024,74*
€ 1.155,52*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 1.134,43*
€ 1.280,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.280,37*
€ 1.523,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,36*
€ 1.517,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,41*
€ 1.454,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,83*
€ 1.411,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,43*
€ 1.349,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054880
ab € 68,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.