Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageregal, 60 Sichtlagerkästen 128305-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128305-YY
Herst.-Nr.:
     V10C0 06 03
EAN/GTIN:
     4031022060136
Suchbegriffe:
Regalwand Sichtlagerkästen
Stellwand Sichtlagerkästen
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Montageregal, 60 Sichtlagerkästen Das Montageregal mit Sichtlagerkästen ermöglicht die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen und den schnellen Zugriff auf den Inhalt der Kästen. Die unterschiedlichen Farben erlauben zahlreiche und individuelle Organisationsmöglichkeiten. 1-seitige Bestückung mit Sichtlagerkästen aus Polypropylen Robuster Aufbau durch Schraubsystem Schneller Zugriff auf den Inhalt bei Montagearbeiten Bestückung = 36x Sichtlagerkasten à HxBxT 75 x 105 x 164 mm, 12x Sichtlagerkasten à HxBxT 125 x 150 x 230 mm, 12x Sichtlagerkasten à HxBxT 125 x 150 x 290 mm Regal Höhe = 1240 mm Regal Breite = 1000 mm Regal Material = Stahl Regal Farbe = resedagrün
Weitere Informationen:
Bestückung:
36x Sichtlagerkasten à HxBxT 75 x 105 x 164 mm\; 12x Sichtlagerkasten à HxBxT 125 x 150 x 230 mm\; 12x Sichtlagerkasten à HxBxT 125 x 150 x 290 mm
Regal Breite:
1000 mm
Regal Farbe:
resedagrün
Regal Höhe:
1240 mm
Regal Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
1260.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
23.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Sichtlagerkästen-Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,21*
€ 465,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,82*
€ 461,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,86*
€ 440,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,83*
€ 417,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,13*
€ 378,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.