Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtersack für Industriesauger Toxic, Staubklasse H 128330-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128330-YY
Hersteller:
     Tennant
Herst.-Nr.:
     FTDP00327
EAN/GTIN:
     4055091027869
Suchbegriffe:
Nassfilterbeutel
Nasstrockensaugerfilterbeutel
Filtersäcke
Sackfilter
Filtersack für Industriesauger Toxic, Staubklasse H Der Filtersack für den Industriesauger Toxic nimmt Feinstäube, wie sie bei der Verarbeitung von Baustoffen entstehen, zuverlässig und sicher auf. Filtertüten für den Einsatz im Industriesauger Toxic Wahlweise für die Staubklasse H oder M Filter-Typ = Filtersack Filterelement H-Klasse Geeignet für Sauger = trocken Inhalt = 6 l Höhe = 390 mm Breite = 310 mm Material = Polyester
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Filter-Typ:
Filtersack\;Filterelement H-Klasse\;
Höhe:
390 mm
Inhalt:
6 l
Material:
Polyester
Geeignet für Sauger:
trocken
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85087000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.