| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-128759-YY Herst.-Nr.: 00.02.1769 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trenn- und Steckwände, 1 TW, 2 STW, für Frontenhöhe 150/175 mm Die Trenn- und Steckwände für Schubladenschränke, Breite 718 mm bieten Ihnen die Möglichkeit zur Unterteilung Ihrer Schubladen. Die Trenn- und Steckwände sind für unterschiedliche Frontenhöhen lieferbar. Verzinkter Stahl In unterschiedlicher Fronthöhe wählbar Geeignet für Schubladenhöhe = 150 mm 175 mm Material = Stahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahl | Geeignet für Schubladenhöhe: | 150\;175\; | WEIGHT GRO: | 2.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94039910 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Lokoma |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |