| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-128778-YY Herst.-Nr.: 00.02.7614 EAN/GTIN: 4250513209636 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trenn- und Steckwände, 6 TW, 18 STW, für Frontenhöhe 150 mm Mit Hilfe der Trenn- und Steckwände für Schubladenschränke, Breite 1.196 mm können Sie für eine bessere Übersicht in Ihren Schubladen sorgen. Unterteilen Sie mit diesem Schlitzwandsatz Ihre Schubladenfächer individuell und schaffen Sie so eine klare Einteilung. Die Trenn- und Steckwände sind in Menge und Bemaßung in der Variante wählbar. Verzinktes Stahlblech Korrosionsbeständig und stabil Individuell einsetzbar Stückzahl und Bemaßung wählbar Geeignet für Schubladenhöhe = 150 mm Material = Stahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahl | Geeignet für Schubladenhöhe: | 150 | WEIGHT GRO: | 11.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94039910 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Lokoma |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |