Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelift für Material und Montagearbeiten, Hubbereich 90-3.0 128789-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128789-YY
Hersteller:
     Norbert Wienold
Herst.-Nr.:
     520008-1000
EAN/GTIN:
     4055091107783
Suchbegriffe:
Montagelift
montagelift
Hebelift für Material und Montagearbeiten, Hubbereich 90-3.060 mm, TK 181 kg Dieser Hebe- und Materiallift erleichtert Ihnen das Arbeiten allein auf engstem Raum. Mit seiner Hilfe heben Sie Ihre Arbeitsutensilien auf die gewünschte Höhe oder bringen Bauteile in Position. Dank seiner kompakten Maße lässt sich der Lift z. B. im Kofferraum transportieren. Manueller Hebelift für Material und Montagearbeiten Stabile Stahl-Lastgabeln mit niedriger Beladehöhe von 90 mm 4 Lenkrollen für einfachen Transport separat erhältlich Hubbereich = 90 - 3060 mm Hubart = manuell Tragkraft = 181 kg Höhe = 1720 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1720 mm
Hubart:
manuell
Hubbereich:
90 - 3060 mm
Tragkraft:
181 kg
WEIGHT GRO:
66.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
SLK
Weitere Suchbegriffe: Montagelifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.014,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.167,97*
€ 2.579,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.139,76*
€ 2.546,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.055,12*
€ 2.445,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.026,91*
€ 2.412,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.014,04*
€ 2.396,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.