| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-128792-YY Herst.-Nr.: 37249 EAN/GTIN: 4055091107813 |
| |
|
| | |
| Hebelift-Leiter für Material- und Montagearbeiten, Höhe 1,72 m Ob bei Wartungs- oder Instandhaltungseinsätzen: Mit der Hebelift-Leiter für Material- und Montagearbeiten können Sie in jeder Höhe optimal auf Material bzw. Ware zugreifen. Montieren Sie die robuste Alu-Leiter fest am Lift und arbeiten Sie ergonomisch sowie effizient. Für effizientes und bequemes Arbeiten auf Gabelhöhe Zur festen Montage am Material- oder Montagelift Ideal für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten Leiter Typ = Anlegeleitern Höhe = 1,72 m Weitere Informationen: | | Höhe: | 1.72 m | Leiter Typ: | Anlegeleitern | WEIGHT GRO: | 25.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 76169990 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | SLK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anlegeleitern |
| | |
| |