Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelift-Leiter für Material- und Montagearbeiten, Höhe 2,1 128793-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128793-YY
Hersteller:
     Norbert Wienold
Herst.-Nr.:
     37250
EAN/GTIN:
     4055091107820
Suchbegriffe:
Montagelift
montagelift
Hebelift-Leiter für Material- und Montagearbeiten, Höhe 2,1 m Ob bei Wartungs- oder Instandhaltungseinsätzen: Mit der Hebelift-Leiter für Material- und Montagearbeiten können Sie in jeder Höhe optimal auf Material bzw. Ware zugreifen. Montieren Sie die robuste Alu-Leiter fest am Lift und arbeiten Sie ergonomisch sowie effizient. Für effizientes und bequemes Arbeiten auf Gabelhöhe Zur festen Montage am Material- oder Montagelift Ideal für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten Leiter Typ = Anlegeleitern Höhe = 2,1 m
Weitere Informationen:
Höhe:
2.1 m
Leiter Typ:
Anlegeleitern
WEIGHT GRO:
27.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
SLK
Weitere Suchbegriffe: Anlegeleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,40*
€ 452,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,93*
€ 449,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,54*
€ 434,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,30*
€ 421,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,43*
€ 378,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.