Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelift für Montagearbeiten, teleskopierbar, Hubbereich 150 128795-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128795-YY
Hersteller:
     Norbert Wienold
Herst.-Nr.:
     620010-1000
EAN/GTIN:
     4055091107844
Suchbegriffe:
Montagelift
montagelift
Hebelift für Montagearbeiten, teleskopierbar, Hubbereich 150-3.490 mm, TK 454 kg Nutzen Sie den Hebelift für Montagearbeiten zur Unterstützung bei der Montage von Lüftungsanlagen, Stahlträgern oder Verglasungsarbeiten. Mit dem Lift heben und fixieren Sie schwere Einzelteile und montieren diese bequem an Decken oder Dachschrägen. Mechanisch teleskopierbarer Hebelift für Montagearbeiten Mit 5 verschiedenen Arbeitshöhen von 2.020 bis 7.940 mm erhältlich Seitlich schwenkbare Ausleger ab Hubhöhe von 6.460 mm Leichter Transport auf 4 Rädern Hubbereich = 150 - 3490 mm Hubart = manuell Tragkraft = 454 kg Höhe = 1990 - 2020 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1990 - 2020 mm
Hubart:
manuell
Hubbereich:
150 - 3490 mm
Tragkraft:
454 kg
WEIGHT GRO:
119.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84289090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
SLK
Weitere Suchbegriffe: Montagelifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.587,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.857,48*
€ 4.590,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.820,94*
€ 4.546,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.676,29*
€ 4.374,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.611,02*
€ 4.297,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.587,16*
€ 4.268,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.