Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung für PAVOY Schränke mit Rollenführung, 4 128915-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128915-YY
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43431-Z30-114
EAN/GTIN:
     4055479003713
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinteilung für PAVOY Schränke mit Rollenführung, 4 STW, für Frontenhöhe 100 mm Verstauen Sie mit der Schubladeneinteilung für einen leichten Schrank PAVOY Schrauben, Dichtungen und andere Werkteile sauber voneinander getrennt in Ihren Schubladenschränken. So haben Sie alle Materialien stets griffbereit. Schubladeneinteilung PAVOY aus verschleißfestem Metall Jederzeit durch Umstecken der Trennbleche anpassbar Für Schubladenhöhen zwischen 100 und 200 mm geeignet Wahlweise mit 2, 4 oder 6 Steckwänden erhältlich Fächer Anzahl = 6 Fächer Anzahl max. = 6 St. Geeignet für Schubladenhöhe = 100 mm Wände Anzahl = 1 Variabel einstellbar = ja
Weitere Informationen:
Fächer Anzahl:
6
Wände Anzahl:
1
Fächer Anzahl max.:
6 St.
Variabel einstellbar:
ja
Geeignet für Schubladenhöhe:
100
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
620.00 mm
DEPTH GRO:
423.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubladeneinsatz 10 cm, schubkasteneinsatz, Schubladeneinteilungen für die Werkstatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.