Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpen-Set für Säuren und Laugen, für IBC 129412-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-129412-YY
Hersteller:
     Flux
Herst.-Nr.:
     10-407 40 012
EAN/GTIN:
     4055091039213
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Pumpen-Set für Säuren und Laugen, für IBC Das Pumpen-Set für Säuren und Laugen eignet sich zum kontrollierten Abfüllen mittlerer Mengen. Der Stahlkern im Innenrohr gewährleistet höchste Stabilität und verhindert eine Längenausdehnung durch Extremtemperaturen. Elektrische Säuren- und Laugen-Pumpe mit 230-V-Kollektormotor Stahlkern im Innenrohr für höchste Stabilität 2 m langer PVC- Abfüllschlauch (Polyvinylchlorid) mit Knickschutzfeder Sichere und exakte Dosierung mittlerer Abfüllmengen Maximale Förderleistung 165 l/m Geeignet für Fass-/Gebindegröße = IBC/KTC Förderleistung = 0 - 40 Liter/Minute Förderhöhe max. = 9500 mm Medium = Säuren und Laugen Viskosität max. = 600 mPas Motor Anschluss = 2-poliger Stecker Schutzkontaktstecker Motorleistung = 500 W Motor IP Schutzart = IP 24 Kabellänge = 5 m Schlauchlänge = 2 m Schlauch Ausführung = PVC-Schlauch Pumpe Zubehör = Zapfpistole Dichtung Aufhängung für Zapfpistole Befestigungsclip Zapfpistole Material = Polypropylen (PP) Dichtung Material = Fluorkarbon-Kautschuk (FKM) Fassverschraubung Material = Polypropylen (PP) Eintauchtiefe = 1,200 mm Temperaturbeständig = 0 - 50 °C Unterspannungsauslösung = ja Bedienung = elektrisch 1-Hand-Bedienung = ja Material = Polypropylen (PP) Technische Eigenschaften = Fördern von Säuren und Laugen wie Borsäure, Fruchtsäure, Phosphorsäure, Salzsäure, Schwefelsäure (bis 80%), und Düngerlösungen
Weitere Informationen:
1-Hand-Bedienung:
ja
Bedienung:
elektrisch
Dichtung Material:
Fluorkarbon-Kautschuk (FKM)
Eintauchtiefe:
1200 mm
Fassverschraubung Material:
Polypropylen (PP)
Förderhöhe max.:
9500 mm
Förderleistung:
0 - 40 Liter/Minute
Kabellänge:
5 m
Material:
Polypropylen (PP)
Motor Anschluss:
2-poliger Stecker\;Schutzkontaktstecker\;
Motor IP Schutzart:
IP 24
Schlauch Ausführung:
PVC-Schlauch
Schlauchlänge:
2 m
Unterspannungsauslösung:
ja
Viskosität max.:
600 mPas
Zapfpistole Material:
Polypropylen (PP)
Pumpe Zubehör:
Zapfpistole\;Dichtung\;Aufhängung für Zapfpistole\;Befestigungsclip\;
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
IBC\/KTC
Medium:
Säuren und Laugen
Motorleistung:
Watt W
Temperaturbeständig:
0 - 50 °C
Technische Eigenschaften:
Fördern von Säuren und Laugen wie Borsäure\, Fruchtsäure\, Phosphorsäure\, Salzsäure\, Schwefelsäure (bis 80%)\, und Düngerlösungen
HEIGHT GRO:
1350.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84137081
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 981,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,56*
€ 1.168,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,49*
€ 1.159,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,90*
€ 1.099,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,68*
€ 1.057,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,62*
€ 1.025,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.