Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis ½ Vollwandklappe für Stapelbehälter HESON®, mit Ku 129554-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-129554-YY
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1510-8-0-UK-KL
EAN/GTIN:
     4055091080802
Suchbegriffe:
Stapelbehältervollwandklappe
Vollwandklappe Stapelbehälter
vollwandklappe stapelbehälter
Mehrpreis ½ Vollwandklappe für Stapelbehälter HESON®, mit Kufen, Tragkraft 1.000 kg, BxT 1.200 x 1.000 mm Mit einer Vollwand-Klappe für die HESON® Stapelbox mit Kufen können Sie seitlich auf den Inhalt des Behälters zugreifen. Das ist insbesondere vorteilhaft, wenn Sie mehrere Boxen übereinander stapeln. Praktische Vollwand-Klappe für die HESON® Stapelbox mit Kufen Ermöglicht den seitlichen Zugriff auf den Inhalt Stabile und robuste Stahlkonstruktion Breite = 1200 mm Tiefe = 1250 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7005 mausgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7005 mausgrau
Tiefe:
1250 mm
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
63.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Weitere Suchbegriffe: Großbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.