Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis ½ Gitterklappe für Stapelbehälter HESON®, mit Kufe 129559-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-129559-YY
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1510-5-0-KU-GK
EAN/GTIN:
     4055091082547
Suchbegriffe:
Großbehälter
Mehrpreis ½ Gitterklappe für Stapelbehälter HESON®, mit Kufen, Tragkraft 1.000 kg, BxT 800 x 500 mm Dieser Stapelbehälter mit Kufen und einer 1/2-Gitterwand ist im Warenverkehr vielseitig einsetzbar. Die klappbare 1/2-Gitterwand gewährt Ihnen eine gute Sicht und einen bequemen Zugriff. Die lackierte Schweiß-Konstruktion besteht aus Stahl. Stapelbehälter mit Kufen und einer 1/2-Gitterwand aus lackiertem Stahl Für den Einsatz auf Rollenbahnen geeignet Unterfahrbar und mit 4 Kranösen ausgestattet Umlaufender Randverstärkung für zusätzliche Stabilität Breite = 800 mm Tiefe = 850 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7005 mausgrau Tragkraft = 1.000 kg
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7005 mausgrau
Tiefe:
850 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
578.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
850.00 mm
WEIGHT GRO:
33.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.