Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis ½ Gitterklappe für Stapelbehälter HESON®, mit Kufe 129560-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-129560-YY
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1510-6-0-KU-GK
EAN/GTIN:
     4055091080833
Suchbegriffe:
Großbehälter
Mehrpreis ½ Gitterklappe für Stapelbehälter HESON®, mit Kufen, Tragkraft 1.000 kg, BxT 1.000 x 800 mm Dieser Stapelbehälter mit Kufen und einer 1/2-Gitterwand ist im Warenverkehr vielseitig einsetzbar. Die klappbare 1/2-Gitterwand gewährt Ihnen eine gute Sicht und einen bequemen Zugriff. Die lackierte Schweiß-Konstruktion besteht aus Stahl. Stapelbehälter mit Kufen und einer 1/2-Gitterwand aus lackiertem Stahl Für den Einsatz auf Rollenbahnen geeignet Unterfahrbar und mit 4 Kranösen ausgestattet Umlaufender Randverstärkung für zusätzliche Stabilität Breite = 1.000 mm Tiefe = 1.050 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7005 mausgrau Tragkraft = 1.000 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7005 mausgrau
Tiefe:
1050 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
1050.00 mm
WEIGHT GRO:
39.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.