Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Schubladenmagazin, 8 Schubladen, Tiefe 300 mm, anthr 129780-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-129780-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     0830-3
EAN/GTIN:
     6416763086313
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
TRESTON Schubladenmagazin, 8 Schubladen, Tiefe 300 mm, anthrazitgrau Das Schubladenmagazin mit besonders robustem Metallrahmen und 8 Schubladen aus widerstandsfähigem Kunststoff eignet sich für eine übersichtliche, platzsparende und sichere Aufbewahrung von Kleinteilen. Robuster Metallrahmen Schubladen mit Auszugssperre Inklusive Etiketten zur Beschriftung der Schubladen Schubladen Anzahl = 8 Höhe = 395 mm Breite = 400 mm Tiefe = 300 mm Gehäuse Material = Stahl Fronten Material = Polypropylen (PP) Fronten Farbe = grau Schubladen Temperaturbeständigkeit = -20 - 75 °C
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
8
Breite:
400 mm
Fronten Farbe:
grau
Höhe:
395 mm
Gehäuse Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Fronten Material:
Polypropylen (PP)
Schubladen Temperaturbeständigkeit:
-20 - 75 °C
HEIGHT GRO:
395.00 mm
WIDTH GRO:
405.00 mm
DEPTH GRO:
405.00 mm
WEIGHT GRO:
7.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
TNT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 107,08*
€ 129,87*
€ 4,95*
ab € 107,08*
€ 129,87*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,35*
€ 130,20*
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 114,60*
€ 138,40*
€ 4,95*
ab € 125,19*
€ 149,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-20
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.