| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-130820-YY Herst.-Nr.: 12100MG EAN/GTIN: 4250410110011 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Temposchwelle aus PP, < 10 km/h, Grundelement, gelb Die widerstandsfähige und reifenschonende Temposchwelle aus Polypropylen gibt es als Grundelement und als Abschlusselement. Die Fahrschwelle sorgt zuverlässig dafür, dass Höchstgeschwindigkeiten nicht überschritten werden. Grund- oder Abschlusselemente für Temposchwellen, inklusive Schrauben Reifenschonend dank abgerundeter Konstruktion Gute Sichtbarkeit durch integrierte Reflektoren Leichte Anpassung an Gegebenheiten durch Baukastensystem Element Art = Grundelement Geeignet für Geschwindigkeit bis = 10 km/h Grundelement Höhe = 50 mm Grundelement Breite = 340 mm Grundelement Tiefe = 250 mm Material = Polypropylen (PP) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Element Art: | Grundelement | Geeignet für Geschwindigkeit bis: | 10 km\/h | Grundelement Breite: | 340 mm | Grundelement Höhe: | 50 mm | Grundelement Tiefe: | 250 mm | Material: | Polypropylen (PP) | HEIGHT GRO: | 250.00 mm | WIDTH GRO: | 340.00 mm | DEPTH GRO: | 360.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.400000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 19,96* | € 26,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 19,84* | € 26,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 20,03* | € 26,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 20,32* | € 27,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 21,33* | € 28,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|