Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmenteiler aus Holz, 4 Fächer 131074-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-131074-YY
Hersteller:
     Valdemar Krog
Herst.-Nr.:
     5903040-4
EAN/GTIN:
     4055091042466
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmenteiler
Aufsatzrahmenteiler Palette
Palettenaufsatzrahmenteiler
aufsatzrahmenteiler
Aufsatzrahmenteiler aus Holz, 4 Fächer Der Aufsatzrahmenteiler aus Holz dient der Unterteilung von Aufsatzrahmen und sorgt für Ordnung und Übersicht, insbesondere bei Kleinteilen. Der Aufsatzrahmenteiler ist aus robustem Sperrholz und für Aufsatzrahmen im Format 1.200 x 800 mm geeignet. Aus Sperrholz mit Metallbeschlägen, 12 mm Für 200 mm hohe Aufsatzrahmen im Format 1200 x 800 mm Flexible Facheinteilung durch Längs- und Querteiler Einfaches Stecksystem Fächer Anzahl = 4 Material = Sperrholz
Weitere Informationen:
Fächer Anzahl:
4
Material:
Sperrholz
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
1210.00 mm
DEPTH GRO:
210.00 mm
WEIGHT GRO:
2.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
44152090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS o. ä.
Weitere Suchbegriffe: Holzaufsatzrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
180
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 24,84*
Lager 4445
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 39,66*
€ 53,39*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 53,39*
€ 63,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,24*
€ 62,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 49,88*
€ 59,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 47,91*
€ 57,01
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 45,66*
€ 54,34
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,66*
€ 47,20
pro Satz
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
verpackung24
16924
ab € 9,12*
Zubehör
verpackung24
16918
ab € 11,71*
Zubehör
verpackung24
16923
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.