Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbügeltaschen, DIN A5 quer 131106-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-131106-YY
Hersteller:
     Valdemar Krog
Herst.-Nr.:
     5901023
EAN/GTIN:
     4055091042046
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Drahtbügeltaschen, DIN A5 quer Mit der Drahtbügeltasche haben Sie Ihre Begleitpapiere stets griffbereit an Ihrer Ware. Zusätzlich dient sie der Kennzeichnung von Lager- oder Transportware und schützt Begleitpapiere vor Verschmutzungen oder Verlust. Aus Polyvinylchlorid (PVC) Stärke 160 µm, transparent Mehrfach verwendbar Verschiedene Größen bzw. Formate wählbar Format = DIN A5 Farbe = transparent Material = Polyvinylchlorid (PVC) VE = 100 Stk/VE
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Format:
DIN A5
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
VE:
100 Stk/VE
HEIGHT GRO:
190.00 mm
WIDTH GRO:
510.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
2.750000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS o. ä.
Weitere Suchbegriffe: drahtbügeltaschen a5, drahtbügeltasche, Dokumententaschen für Lagerbehälter und Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,09*
€ 196,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,04*
€ 195,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,62*
€ 186,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,51*
€ 173,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,95*
€ 154,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.