Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbügeltaschen mit Klappe, DIN A5 quer 131107-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-131107-YY
Hersteller:
     Valdemar Krog
Herst.-Nr.:
     5901033
EAN/GTIN:
     4055091042060
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Drahtbügeltaschen mit Klappe, DIN A5 quer Mit der Drahtbügeltasche mit Klappe haben Sie Ihre Begleitpapiere stets griffbereit an Ihrer Ware. Zusätzlich dient sie der Kennzeichnung von Lager- oder Transportware und schützt Begleitpapiere vor Verschmutzungen oder Verlust. Aus Polyvinylchlorid (PVC) Stärke 160 µm, transparent Mehrfach verwendbar Mit Regenschutzklappe Verschiedene Größen bzw. Formate wählbar Format = DIN A5 Farbe = transparent Material = Polyvinylchlorid (PVC) VE = 100 Stk/VE
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Format:
DIN A5
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
VE:
100 Stk/VE
HEIGHT GRO:
190.00 mm
WIDTH GRO:
510.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS o. ä.
Weitere Suchbegriffe: drahtbügeltasche a5 mit klappe, kennzeichnungshülle a5, kennzeichnungstasche mit drahtbügel, Dokumententaschen für Lagerbehälter und Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3477* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,38*
€ 203,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,45*
€ 201,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,29*
€ 190,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,55*
€ 176,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,77*
€ 160,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.