Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Kettenzug
>
Elektrokettenzug
>
Artikel
Seilwinde elektrisch, Seillänge 23 m, TK 80 kg 131429-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-131429-YY
Hersteller:
Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
H20619-B
EAN/GTIN:
4250450418009
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
Kunstfaser-Seil
Seilwinde elektrisch, Seillänge 23 m, TK 80 kg Die Seilwinde wird elektrisch betrieben und ermöglicht Ihnen ein leichtes und sicheres Heben von Lasten bei Montagearbeiten. Kompakt gebaut, ist sie einfach und schnell installiert und mit Seil und Sicherheitshaken betriebsfertig ausgestattet. Kompakte elektrische Seilwinde für einen schnellen, einfachen Einsatz Inklusive Seil, Haken, Anschlusskabel und Fernbedienung Zuverlässige Lastdruckbremse für sofortige Bremswirkung Bei Bedarf ist die Seilwinde mit bis zu 300 kg Tragkraft erhältlich Tragkraft = 80 kg
Weitere Informationen:
Tragkraft:
80 kg
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
360.00 mm
DEPTH GRO:
360.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84253100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
... >
Seilwinden
>
Elektroseilwinden
>
Seilwinde elektrisch
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffseil
,
Kunststoffseile
,
Elektro-Seilwinde
,
Elektro-Winde
,
Elektroseilwinde
,
Motorseilwinde
,
Motorwinde
,
Zugwinde
,
Polypropylen-Seil
,
kunststoffseil 5m
,
elektro-seilwinde
,
Elektroseilwinden
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,27*
€ 811,14*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 749,18*
€ 811,64*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 753,96*
€ 830,47*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,62*
€ 837,35*
Lager 4445
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 784,74*
€ 842,37*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,37*
€ 1.002,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,69*
€ 988,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,93*
€ 965,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,18*
€ 948,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,74*
€ 933,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PLANETA Konsole für Schwenkauslegearm SA-250 für Elektrobauseilzug, 250 kg
k.A.
306906
ab € 106,35*
Zubehör
PLANETA Konsole für Schwenkauslegearm SA-600 für Elektrobauseilzug, 600 kg
k.A.
306907
ab € 80,24*
Zubehör
PLANETA Schwenkauslegearm SA-230 für Elektrobauseilzug, mit Druckstütze
k.A.
306903
ab € 141,26*
Zubehör
PLANETA Steuerkabelverlängerung für Elektrobauseilzug, Länge 10 m
k.A.
306908
ab € 195,30*
Zubehör
Schwenkauslegerarm, Ausladung 750 mm bei max. 600 kg, inkl. 2 Schellen
Planeta
H20608
ab € 162,19*
Zubehör
Schwenkauslegerarm, Tragfähigkeit 250 kg, Länge 1100 mm.
Planeta
H20607
ab € 124,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen