Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelwinde, Sicherheitskurbel Klaue verstellbar, TK 5.000 k 131456-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-131456-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     K00018-G
EAN/GTIN:
     4250450422303
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
planeta stahlwinde
Kurbelwinde, Sicherheitskurbel Klaue verstellbar, TK 5.000 kg Eine Kurbelwinde mit einer Tragkraft bis 5000 kg vereinfacht das Heben und Senken von schweren Lasten. Die Ratschenkurbel mit 9-fach verstellbarer Klaue, Standfuß und Lastdruckbremse sorgt für Sicherheit gemäß den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft. Aus Stahl gefertigte Kurbelwinde, Tragkraft bis 5000 kg Großer Standfuß für optimale Stabilität Selbstständig wirkende Lastdruckbremse Höhe = 720 mm RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Tragkraft = 5000 kg Eigengewicht = 34,5 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
34.5 kg
Höhe:
720 mm
RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Tragkraft:
5000 kg
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
35.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84254900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: stirnradgetriebe, Hebezeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 528,35*
€ 614,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,61*
€ 624,52*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,24*
€ 730,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,03*
€ 712,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,07*
€ 676,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,80*
€ 659,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,35*
€ 628,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.