Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller, Wasser und Luft bis 20bar, ¼", Länge 10 m 132037-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-132037-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G40012-F
EAN/GTIN:
     4250450414803
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Dieser offene Schlauchaufroller inklusive Gummischlauch eignet sich für die Arbeit mit Luft und Wasser, Integrierte Antriebsfeder mit mehreren Arretierungsmöglichkeiten pro Umdrehung: Rasten Sie den Schlauch auf der gewünschten Länge ein oder lassen Sie ihn automatisch zurückrollen, Schlauchführung hält den Schlauch in der Spur des Aufrollers, damit er nicht verrutscht oder sich verdreht, Vier Leitrollen in der Schlauchführung minimieren den Abrieb des Schlauchs und sorgen somit für eine längere Lebensdauer, Stabile und pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion für den rauen Einsatz z.B. in Werkstätten, Gekapselte, dauergeschmierte Antriebsfeder garantiert eine längere Einsatzdauer bei ständigem Gebrauch, Montagemöglichkeiten an Wand, Boden, Decke oder am Gasflaschenwagen: Kein Umkippen möglich und der Schlauchaufroller hat einen festen Halt beim Arbeiten, Zusätzlich lässt sich der Schlauchauslaufarm flexibel verstellen und somit ergeben sich neun verschiedene Montagemöglichkeiten angepasst an Ihre Arbeitsbedürfnisse ,, Material: pulverbeschichteter Stahl, Druck bar: 20, Geeignet für: Luft, Wasser, Schlauchlänge m: 10, Nennweite DN: 6, Anschlussgewinde Zuführung: ¼", Bauhöhe cm: 38,9, Außendurchmesser cm: 39,3, Gewicht kg: 13, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Druckluftausgänge Anzahl:
1
Breite:
393 mm
Eigengewicht:
11.9 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
389 mm
Material:
Stahl
Druck max.:
20 bar
Montage:
Deckenmontage\;Wandmontage\;
Schlaucheignung:
Druckluft\;Wasser\;
Schlaucheinzug:
automatisch
Schlauchlänge:
10 m
Temperaturbeständig:
-20 - 40 °C
HEIGHT GRO:
389.00 mm
WIDTH GRO:
393.00 mm
DEPTH GRO:
156.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,20*
€ 201,18*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 179,00*
€ 210,54*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,91*
€ 211,84*
Frei Haus
ab € 193,10*
€ 227,53*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 193,85*
€ 228,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,54*
€ 250,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.