Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Verbandschrank NovoLine 2, mit Füllung nach ÖNORM 133260-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-133260-YY
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0390020
EAN/GTIN:
     4250108809661
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
SÖHNGEN® Verbandschrank NovoLine 2, mit Füllung nach ÖNORM 1020-2 Der robuste Verbandschrank SÖHNGEN® NovoLine 2 bietet Ihnen mit seiner großzügigen Höhe und den 2 höhenverstellbaren Einlegeböden flexiblen Stauraum für eine gut organisierte Erste-Hilfe-Ausstattung in Ihrem Betrieb. Verbandschrank SÖHNGEN® NovoLine 2 aus robustem Stahlblech Hoher Medikamentenschrank mit viel Ablagefläche Per Drehknopf fest verschließbar Mit 2 verstellbaren Einlegeböden und 2 Türablagefächern ausgestattet Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = ÖNORM Z 1020-2 Höhe = 560 mm Breite = 360 mm Tiefe = 200 mm Montage = Wandmontage Abschließbar = ja Material = Stahlblech Eigengewicht = 8,90 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Breite:
360 mm
Eigengewicht:
8.90 kg
Höhe:
560
Material:
Stahlblech
Montage:
Wandmontage
Tiefe:
200 mm
Erste-Hilfe-Füllung nach Norm:
ÖNORM Z 1020-2
HEIGHT GRO:
360.00 mm
WIDTH GRO:
560.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
8.507000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 152,03*
€ 184,88*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 172,24*
€ 208,70*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,62*
€ 210,98*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,06*
€ 241,62*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,33*
€ 201,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.