Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Excor® VALENO® VCI-Handstretchfolie, BxL 500 mm x 220 m, Stä 134488-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-134488-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     59971
EAN/GTIN:
     4055091036687
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Excor® VALENO® VCI-Handstretchfolie, BxL 500 mm x 220 m, Stärke 30 µm Mit der dehnbaren PE-Folie stretchen Sie Metallteile ein, um sie vor Korrosion zu schützen. Sie fixieren mit der Stretch-Folie Ihre Waren auf Paletten und sorgen so für einen sicheren Transport oder eine geschützte Lagerung. Stretch-Folie aus LDPE (Low Density Polyethylen) VCI (Volatile Corrosion Inhibitor/Flüchtiger Korrosions-Verhinderer) schützt Metall vor Korrosion Bewahrt Metallteile vor Nässe und Verschmutzung Stärke = 30 µm Breite = 500 mm Farbe = gelb-transparent Folie Typ = Hand-Stretchfolie Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Korrosionsschutz Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Rollenlänge = 220 m Rollenkern Durchmesser = 50 mm Eigengewicht = 3,34 kg
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Eigengewicht:
3.34 kg
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;Korrosionsschutz\;
Farbe:
gelb-transparent
Folie Typ:
Hand-Stretchfolie
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Rollenkern Durchmesser:
50 mm
Rollenlänge:
220 m
Stärke:
30 µm
HEIGHT GRO:
360.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
520.00 mm
WEIGHT GRO:
3.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 49,005* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 351,38*
€ 418,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 347,32*
€ 413,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 321,84*
€ 382,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 314,23*
€ 373,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 294,03*
€ 349,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.