Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungs-Set für MORAVIA Rammschutz-Planken 134883-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     4445-134883-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     198.25.794
EAN/GTIN:
     4055381350677
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Rammschutzsystem-Plankenverlängerun...
flanschplatte
Verlängerungs-Set für MORAVIA Rammschutz-Planken, verzinkt + kunststoffbeschichtet, gelb Das Verlängerungs-Set für Rammschutz-Planken besteht aus einer Metallplatte und Befestigungsmaterial. Mit der Verbindungsplatte erweitern Sie einfach ein bestehendes Schutzplankensystem. Schutzplanken-Verlängerung für den Rammschutz Alu-Klemmstück zum Ansetzen an bestehende Schutzplanke Flanschplatte und 2 verzinkte Schrauben inklusive Marke = MORAVIA Material = Aluminium Farbe = gelb Eigengewicht = 1,5 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
1.5 kg
Farbe:
gelb
Material:
Aluminium
Marke:
MORAVIA
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
90.00 mm
WEIGHT GRO:
1.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Rammschutzplanken
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,93*
€ 39,76*
Lager 4445
10
€ 7,90*
ab € 34,74*
€ 45,55*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 35,83*
€ 47,15*
Frei Haus
ab € 39,66*
€ 51,97*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 40,10*
€ 52,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
198.23.160
ab € 61,36*
Zubehör
Moravia
198.21.933
ab € 43,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.