Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl PROFI, XXL-Sitz, rot 135012-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-135012-YY
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY-15.100-M-98-110-44-10
EAN/GTIN:
     4250416817754
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl PROFI, XXL-Sitz, rot Der Bürodrehstuhl PROFI mit dem einzigartigen Wechselpolstersystem für die individuellen Ansprüche. Zudem gewährleistet er durch die medizinische Rückenlehne und die ergonomische Sitzform ein ermüdungsfreies Sitzen bei langem Arbeiten. Wechselpolstersystem, 6 unterschiedliche Polster zur Auswahl Ergonomische Sitzform Medizinische und höhenverstellbare Rückenlehne Mattfarbendes Kunststofffußkreuz mit Sicherheitsdoppelrollen Armlehnen und Kopflehne optional erhältlich (nicht nachträglich montierbar) Kategorie = Premium-Bürodrehstuhl Sitz Typ = XXL-Long-Sitz Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz Höhe = 460 - 560 mm Sitz Breite = 490 mm Sitz Tiefe = 460 - 510 mm Sitztiefenverstellung = ja Rückenlehne = hoch Rückenlehne Art = Formschaumlehne Rückenlehne Höhe = 630 mm Rückenlehne höhenverstellbar = ja Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = 600 - 670 mm Rückenlehne Neigeverstellung = ja Rückenlehne Mechanik = synchron Rückenlehne Eigenschaft = ergonomisch Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = rot Bezug Material = Polypropylen (PP) Kopfstütze = ohne Armlehnen inklusiv = nein Federkrafteinstellung = ja Fußkreuz Farbe = schwarz Fußkreuz Material = Kunststoff Fußkreuz Oberfläche = matt Rollen = Weichbodenrollen Höhe = 1060 - 1260 mm Eigengewicht = 20 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
20 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
rot
Federkrafteinstellung:
ja
Höhe:
1060 - 1260 mm
Kategorie:
Premium-Bürodrehstuhl
Kopfstütze:
ohne
Rückenlehne:
hoch
Rückenlehne Art:
Formschaumlehne
Rückenlehne Eigenschaft:
ergonomisch
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
600 - 670 mm
Rückenlehne höhenverstellbar:
ja
Rückenlehne Mechanik:
synchron
Rückenlehne Neigeverstellung:
ja
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitztiefenverstellung:
ja
Sitz Typ:
XXL-Long-Sitz
Armlehnen inklusiv:
nein
Bezug Material:
Polypropylen (PP)
Fußkreuz Farbe:
schwarz
Fußkreuz Material:
Kunststoff
Fußkreuz Oberfläche:
matt
Rollen:
Weichbodenrollen
Rückenlehne Höhe:
630 mm
Sitz Breite:
490 mm
Sitz Höhe:
460 mm
Sitz Tiefe:
460 mm
HEIGHT GRO:
1300.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
23.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
trans-o-flex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 502,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,34*
€ 709,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,58*
€ 698,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,62*
€ 667,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,56*
€ 643,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,70*
€ 598,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.