Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbalg für Druckluft-Scheren-Palettenpositionierer 135043-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-135043-YY
Hersteller:
     Inter Manutention Systeme
Herst.-Nr.:
     ACC 040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenbalg
faltenbalg
Faltenbalg für Druckluft-Scheren-Palettenpositionierer Der Faltenbalg für den Druckluft-Scheren-Palettenpositionierer mit Drehplattform schützt selbigen vor äußeren Einflüssen und Witterung. Er besteht aus widerstandsfähigem Polyvinylchlorid und wird am Hubtisch montiert. Faltenbalg für Druckluft-Scheren-Palettenpositionierer Aus strapazierfähigem Polyvinylchlorid Mit Versteifung in jeder Falte Montiert am Hubtisch Breite = 850 mm Tiefe = 1431 mm Material = PVC Farbe = schwarz Eigengewicht = 35 kg
Weitere Informationen:
Breite:
850 mm
Eigengewicht:
35 kg
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Tiefe:
1431 mm
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
900.00 mm
DEPTH GRO:
1431.00 mm
WEIGHT GRO:
50.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker Joyau
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Scheren-Hubtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.033,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,85*
€ 1.464,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,94*
€ 1.437,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,66*
€ 1.345,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,34*
€ 1.292,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,65*
€ 1.230,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.