Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPRESSO Stapelkarre aus Aluminium, Tragkraft 300 kg, Schauf 135197-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-135197-YY
Herst.-Nr.:
     201121
EAN/GTIN:
     4260279061300
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
alukarre luftbereift
alukarre
EXPRESSO Stapelkarre aus Aluminium, Tragkraft 300 kg, Schaufel BxT 245 x 220 mm Sparen Sie Ihre Kräfte bei der Beförderung von Kartons und Kisten: Die Alu-Transportkarre EXPRESSO bietet ausreichend Platz und erleichtert Ihnen den Transport erheblich. Robuste Stapelkarre EXPRESSO aus Aluminium Große Gleitkufen zum Überwinden von Treppen und Absätzen Radschützer bewahren Ladung vor Schmutz Dreistufig einstellbarer Begrenzungsbügel für sicheren Halt als Zubehör erhältlich Transportkarre Typ = starr Tragkraft = 300 kg Höhe = 1300 mm Breite = 560 mm Schaufel Typ = feststehend Schaufel Form = geschlossene Schaufel Schaufel Material = Aluminium Schaufel Breite = 245 mm Schaufel Tiefe = 220 mm Gestell Material = Aluminium Bügel/Griffe = Sicherheitsgriff Bereifung = Luft
Weitere Informationen:
Bereifung:
Luft
Breite:
560 mm
Gestell Material:
Aluminium
Bügel/Griffe:
Sicherheitsgriff
Höhe:
1300 mm
Schaufel Material:
Aluminium
Schaufel Breite:
245 mm
Schaufel Tiefe:
220 mm
Schaufel Form:
geschlossene Schaufel
Schaufel Typ:
feststehend
Transportkarre Typ:
starr
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
1300.00 mm
WIDTH GRO:
580.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Sackkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 562,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,20*
€ 785,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,46*
€ 777,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,36*
€ 745,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,19*
€ 717,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,20*
€ 669,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.