Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traversen für SCHULTE Reifenregal, BxT 1.150 x 400 mm 136551-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-136551-YY
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13896
EAN/GTIN:
     4004514227782
Suchbegriffe:
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Palettenregal Zusatzebene
Reifen-Regal
Traversen für SCHULTE Reifenregal, BxT 1.150 x 400 mm Die Traversen eignen sich zur Erweiterung Ihres Felgen- und Reifenregals mit Stecksystem. Die speziellen Reifentraversen sind verzinkt und für die schonende Lagerung optimal. Zusätzliche Traversen für Reifenregale von SCHULTE Aus verzinktem Stahl, robust und korrosionsfest Passend erhältlich zur Breite Ihres bestehenden Reifenregals Marke = SCHULTE Breite = 1.150 mm Tiefe = 400 mm Material = Stahl Oberfläche = verzinkt Tragkraft = 150 kg Eigengewicht = 4 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1150 mm
Eigengewicht:
4 kg
Material:
Stahl
Tiefe:
400 mm
Tragkraft:
150 kg
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
SCHULTE
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
1150.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
3.440000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,12*
€ 15,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 18,56*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,69*
€ 18,56*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,23*
€ 18,57*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 16,75*
€ 23,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
13918
ab € 9,93*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
20786
ab € 11,09*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
20787
ab € 12,29*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
13919
ab € 12,93*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
13920
ab € 15,05*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
13810
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.