Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahttrenner für ManOrga Vertikalregal, Linkes Ende 136713-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-136713-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AR07000350KGCB002
EAN/GTIN:
     3612970391759
Suchbegriffe:
Drahttrenner für Vertikalregal
drahttrenner für vertikalregal
Drahttrenner für ManOrga Vertikalregal, Linkes Ende Der Drahttrenner für Vertikalregal ist der ideale Helfer, wenn es um eine übersichtliche Trennung und Lagerung von Langgut geht. Dank des integrierten Etikettenhalters lassen sich einzelne Abschnitte zusätzlich kennzeichnen. Der Drahttrenner besteht aus Stahl und ist In verschiedenen Ausführungen erhältlich. Aus Stahl, pulverbeschichtet In verschiedenen Ausführungen erhältlich Mit Etikettenschild Marke = ManOrga Breite = 350 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 0,40 kg
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Eigengewicht:
0.40 kg
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Marke:
ManOrga
WIDTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
SCHENKER
Weitere Suchbegriffe: Vertikalregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,85*
€ 17,24*
€ 4,95*
ab € 12,42*
€ 17,99*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.