Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-138794-YY Herst.-Nr.: 17742 EAN/GTIN: 4004514220073 |
| |
|
| | |
| SCHULTE Aktenregal GF, doppelseitig, mit Mittelanschlägen, FL 150 kg, HxBxT 2.000 x 750 x 600 mm Setzen Sie bei der Archivierung Ihrer Unterlagen auf ein Regalsystem, das keine Wünsche offen lässt: Das Aktenregal mit Anschlagleiste vereint funktionales Design mit formschöner Optik und macht in Lager und Büro gleichermaßen eine gute Figur. Aktenregal mit Anschlagleiste und Abdeckboden, Fachlast 150 kg Durch Steckverbindungen leicht zu montieren Widerstandsfähig durch verzinktes Qualitätsblech Edle Optik durch geglättete Rahmenfronten Grundfeld durch Anbaufelder erweiterbar Böden Anzahl = 6 Feldtyp = Grundfeld Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Fachlast max. = 150 kg Feldlast max. = 1400 kg Montage = Steckmontage Zeilentyp = doppelzeilig Sicherheitshinweis = Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Ab einem Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 müssen Regale gegen Kippen gesichert werden. Gütezeichen = RAL-RG 614/1 (Fachbodenregale) Weitere Informationen: | | Böden Anzahl: | 6 | Feldlast max.: | 1400 - 0 kg | Gütezeichen: | RAL-RG 614\/1 (Fachbodenregale) | Montage: | Steckmontage | Zeilentyp: | doppelzeilig | Zugriffsmöglichkeiten: | doppelseitig | Fachlast max.: | 150 kg | Feldtyp: | Grundfeld | Sicherheitshinweis: | Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Ab einem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 müssen Regale gegen Kippen gesichert werden. | WEIGHT GRO: | 39.670000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,22* | € 230,73* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,88* | € 253,36* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,65* | € 266,16* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,10* | € 266,49* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,62* | € 370,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|