Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Rechteckbehälter aus GFK, mit Staplertaschen, 700 Liter 139057-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-139057-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     2554
EAN/GTIN:
     4260329044369
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
CEMO Rechteckbehälter aus GFK, mit Staplertaschen, 700 Liter, grau Nutzen Sie diese Rechteckbehälter aus GFK mit Staplertaschen, um Güter aller Art separat im Lager zu verwahren. Der glasfaserverstärkte Kunststoff (GFK) ist so witterungsbeständig, dass die Boxen auch im Außenbereich stehen können. GFK-Behälter mit Fassungsvermögen zwischen 300 und 2.200 l Dank verschraubter Staplertaschen leicht zu verfahren Temperaturbeständig zwischen -30 und +40 °C Volumen = 700 l Außenmaß Tiefe = 970 mm Außenmaß Breite = 1320 mm Wände Ausführung = Vollwand Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 700 kg Material = glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Stahl Unterbau = Staplertaschen
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
Vollwand
Außenmaß Breite:
1320 mm
Außenmaß Tiefe:
970 mm
Material:
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)\;Stahl\;
Unterbau:
Staplertaschen
Volumen:
700 l
Tragkraft:
700 kg
HEIGHT GRO:
1450.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
43.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hohl
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 577,34*
€ 634,12*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,60*
€ 635,83*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,32*
€ 664,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,20*
€ 667,86*
Lager 4445
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,40*
€ 736,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,69*
€ 876,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,35*
€ 871,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,56*
€ 857,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,83*
€ 838,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,40*
€ 806,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 397,50*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 593,09*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.282,76*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 174,31*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 167,56*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 197,00*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 231,03*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 232,26*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 171,28*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 146,50*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 97,86*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 86,25*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 121,77*
Zubehör
CEMO
1172
ab € 142,42*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 175,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.