Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Industrie-Stufenleiter, 1-seitig, Standhöhe 1,16 m 139204-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-139204-YY
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     802605
EAN/GTIN:
     4019502316126
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
HYMER Industrie-Stufenleiter, 1-seitig, Standhöhe 1,16 m Diese Industrieleiter eignet sich ideal für die hohen Anforderungen in Industrie und Handwerk. Die Aluminiumkonstruktion ist hochstabil und lässt sich durch ihr geringes Gewicht bequem transportieren. Industrie-Stufenleiter mit Doppelrohr-Verstrebung für verwindungssteifes Verhalten Überstehende Holme für zusätzlichen Halt Mehrfach gebördelte Verbindung der Stufen mit dem Holm Rutschsichere Stufen durch Profilierung Kunststoff-Fußstopfen sorgen für Halt auf glatten Böden Gesamtlänge = 1950 mm Stufen/Sprossen Anzahl = 5 Leiter Typ = Stufen-Stehleitern Standhöhe = 1,16 m Arbeitshöhe = 2660 mm Aufstieg = einseitig Tragkraft = 150 kg Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2660 mm
Gesamtlänge:
1950 mm
Leiter Typ:
Stufen-Stehleitern
Standhöhe:
1.16 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
5
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Anti-Rutsch-Riffelung
Tragkraft:
150 kg
Aufstieg:
einseitig
HEIGHT GRO:
1960.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
6.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
HYMER®
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,50*
€ 137,79*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,78*
€ 159,41*
Frei Haus
ab € 141,31*
€ 176,72*
€ 4,90*
ab € 154,61*
€ 204,86*
Lager 4445
20
Frei Haus
ab € 175,84*
€ 218,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,17*
€ 257,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054838
€ 43,17*
Zubehör
Hymer
0054964
€ 8,26*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
0054647
€ 56,73*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
0054649
€ 56,93*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
0054646
€ 52,59*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
0054648
€ 52,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.