Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Industrie-Stufenleiter, 1-seitig, Standhöhe 1,63 m 139206-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-139206-YY
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     802607
EAN/GTIN:
     4019502342316
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
HYMER Industrie-Stufenleiter, 1-seitig, Standhöhe 1,63 m Diese Industrieleiter eignet sich ideal für die hohen Anforderungen in Industrie und Handwerk. Die Aluminiumkonstruktion ist hochstabil und lässt sich durch ihr geringes Gewicht bequem transportieren. Industrie-Stufenleiter mit Doppelrohr-Verstrebung für verwindungssteifes Verhalten Überstehende Holme für zusätzlichen Halt Mehrfach gebördelte Verbindung der Stufen mit dem Holm Rutschsichere Stufen durch Profilierung Kunststoff-Fußstopfen sorgen für Halt auf glatten Böden Gesamtlänge = 2450 mm Stufen/Sprossen Anzahl = 7 Leiter Typ = Stufen-Stehleitern Standhöhe = 1,63 m Arbeitshöhe = 3130 mm Aufstieg = einseitig Tragkraft = 150 kg Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3130 mm
Gesamtlänge:
2450 mm
Leiter Typ:
Stufen-Stehleitern
Standhöhe:
1.63 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
7
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Anti-Rutsch-Riffelung
Tragkraft:
150 kg
Aufstieg:
einseitig
HEIGHT GRO:
2450.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
8.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
HYMER®
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,27*
€ 184,22*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,39*
€ 221,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,94*
€ 243,85*
Frei Haus
ab € 213,33*
€ 259,53*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 281,15*
€ 335,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,89*
€ 399,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,58*
€ 391,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,08*
€ 374,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,91*
€ 369,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,15*
€ 334,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054838
ab € 29,20*
Zubehör
Hymer
0054964
ab € 5,35*
Zubehör
Hymer
0054647
ab € 39,16*
Zubehör
Hymer
0054649
ab € 39,40*
Zubehör
Hymer
0054646
ab € 36,08*
Zubehör
Hymer
0054648
ab € 36,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.