Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE Fachbodenregal, AF, FL 150 kg, enzianblau/lichtgrau 139250-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-139250-YY
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32656-75-B
EAN/GTIN:
     4004514254351
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal
SCHULTE Fachbodenregal, AF, FL 150 kg, enzianblau/lichtgrau, HxBxT 2.500 x 750 x 500 mm Per Steckmontage lässt sich das enzianblau/verzinkte Anbaufeld mit 150 kg Fachlast für das Fachbodenregal SCHULTE mir Ihrem Grundfeld kombinieren. So schaffen Sie neue Lagerfläche auf mehreren verzinkten Böden. Kreuzstreben auf der Rückseite stabilisieren das Gestell. Universal-Fachbodenregal erweitert Grundfeld Mit einseitigem Zugriff Verzinkte Fachböden und pulverbeschichteter Rahmen 150 kg Fachlast (gilt bei gleichmäßiger Verteilung) Aussteifung durch Kreuz-Rückwandverstrebung für hohe Stabilität Nennhöhe = 2500 mm Nennbreite = 750 mm Nenntiefe = 500 mm Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 150 kg Feldlast max. = 1700 kg Böden Anzahl = 6 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Ab einem Höhen/Tiefen-Verhältnis = 5:1 müssen Regale gegen Kippen gesichert werden. Gütezeichen = RAL-RG 614/1 (Fachbodenregale) Ständer RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
6
Feldlast max.:
1700 - 0 kg
Gütezeichen:
RAL-RG 614\/1 (Fachbodenregale)
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
750 mm
Nennhöhe:
2500 mm
Nenntiefe:
500 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
Fachlast max.:
150 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Sicherheitshinweis:
Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Ab einem Höhen\/Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 müssen Regale gegen Kippen gesichert werden.
Zeilentyp:
einzeilig
Ständer RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
WEIGHT GRO:
26.340000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, schwerlastregal, Anbaufelder für Fachbodenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,29*
€ 231,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.