Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperr-Wandgurt L mit magnetischem Endstück, Länge 3,7 m 141399-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-141399-YY
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     93-AAW-L31
EAN/GTIN:
     4045806175244
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Absperr-Wandgurt L mit magnetischem Endstück, Länge 3,7 m, schwarz / gelb diagonal gestreift Gibt es in Ihrem Unternehmen Durchgänge oder Bereiche, die regelmäßig für Passanten gesperrt werden müssen? Dann bietet sich ein fest installierter Absperrgurt mit magnetischem Endstück an, den Sie kurzfristig einsetzen können. Absperrsystem für vorübergehende Sperrungen Einfache Fixierung durch magnetisches Endstück Stufenlos ausziehbarer Wandgurt Integrierte Fliehkraftbremse Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Wandgurt Länge = 3,7 m Wandgurt Material = Polyester Magnetisches Endstück = ja Befestigungsmaterial inklusive = ja Fixierungsmöglichkeit = magnethaftend Fliehkraftbremse am Gurtroller = ja Kassetten Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Fixierungsmöglichkeit:
magnethaftend
Fliehkraftbremse am Gurtroller:
ja
Kassetten Material:
Aluminium
Magnetisches Endstück:
ja
Wandgurt Länge:
3.7 m
Wandgurt Material:
Polyester
HEIGHT GRO:
160.00 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\; K&N
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette schwarz/gelb, gurtkassette, Wandgurte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,61*
€ 118,23*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 93,60*
€ 118,80*
45 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 98,02*
€ 127,20*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,68*
€ 129,70*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.