Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META MULTIPAL Palettenregal , Fachlast 2910 kg, 12 Palettenp 141680-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-141680-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200178896
EAN/GTIN:
     4026212292459
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Paletten-Regal
Palettenregal
META MULTIPAL Palettenregal , Fachlast 2910 kg, 12 Palettenplätze, 3,8 m Höhe, 1 Feld Große Stückgüter werden oft auf Paletten transportiert. Wenn Sie diese direkt in einem passenden Regal einlagern, vereinfachen Sie Ihre Lagerprozesse erheblich. Das Palettenregallager von META kann zudem mit Anbaufeldern beliebig erweitert werden. Für die bequeme Lagerung von Waren auf Europaletten Inklusive Aushebesicherung (Sicherungsstifte) Fachlast je nach Ausführung zwischen 1.480 - 4.310 kg Regalständer mit verzinkter Oberfläche Erweiterbar mit passenden Anbaufeldern Inklusive Bodenanker zur Befestigung am Fußboden Feldtyp = Grundfeld Palettenplätze = 12 Höhe = 3800 mm Tragkraft pro Palette max. = 970 kg Breite = 2.870 mm Fachlast max. = 2910 kg Tiefe = 1100 mm Feldlast max. = 8730 kg Fach Breite = 2700 mm Lagerart = Tiefeneinlagerung Ebenen Anzahl = 3 Zulassungen = bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Höhe Oberkante 1. Auflage max. = 1000 mm Gütezeichen = MPA NRW Multipal S MPA NRW Übereinstimmungserklärung RAL-RG 614/2 (Palettenregale) Zeilentyp = einzeilig Regal nach Norm = DIN EN 15512 Sicherheitshinweis = Achtung: Abminderung der Belastungswerte für Holme und Ständerrahmen bei weniger als 4 Regalfeldern nebeneinander. Bei Palettenregalen gelten die Angaben der Feld- und Fachlasten für Regaleinheiten mit min. 4 Regalfeldern bei Einsatz von min. 2 Auflagenpaaren. Folgende Abminderungen sind zu berücksichtigen: 3 Felder = 93% / 2 Felder = 87% / 1 = Feld 80% der angegebenen Belastungswerte Erweiterbar mit Anbaufeld = ja Ständer Typ = 85/20 Holm Typ = 120/20 Lochraster = 50 mm Eigengewicht = 165,93 kg Traverse RAL Farbe = RAL 2001 rotorange Montage = Schraubmontage Steckmontage Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Ständer Oberfläche = verzinkt Regal Typ = Palettenregal Traversen Oberfläche = pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
3
Breite:
2870 mm
Eigengewicht:
165.93 kg
Fach Breite:
2700 mm
Fachlast max.:
2910 kg
Feldlast max.:
8730 kg
Höhe:
3800 mm
Palettenplätze:
12
Tiefe:
1100 mm
Tragkraft pro Palette max.:
970 kg
Holm Typ:
120\/20
Feldtyp:
Grundfeld
Gütezeichen:
MPA NRW Multipal S\;MPA NRW Übereinstimmungserklärung\;RAL-RG 614\/2 (Palettenregale)\;
Höhe Oberkante 1. Auflage max.:
1000 mm
Lagerart:
Tiefeneinlagerung
Lochraster:
50 mm
Montage:
Schraubmontage\;Steckmontage\;
Regal nach Norm:
DIN EN 15512
Ständer Oberfläche:
verzinkt
Traversen Oberfläche:
pulverbeschichtet
Regal Typ:
Palettenregal
Sicherheitshinweis:
Achtung: Abminderung der Belastungswerte für Holme und Ständerrahmen bei weniger als 4 Regalfeldern nebeneinander. Bei Palettenregalen gelten die Angaben der Feld- und Fachlasten für Regaleinheiten mit min. 4 Regalfeldern bei Einsatz von min. 2 Auflagenpaaren. Folgende Abminderungen sind zu berücksichtigen: 3 Felder \= 93% \/ 2 Felder \= 87% \/ 1 \= Feld 80% der angegebenen Belastungswerte
Ständer Typ:
85\/20
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
Zulassungen:
bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
Traverse RAL Farbe:
RAL 2001 rotorange
Erweiterbar mit Anbaufeld:
ja
HEIGHT GRO:
3800.00 mm
WIDTH GRO:
2700.00 mm
DEPTH GRO:
1100.00 mm
WEIGHT GRO:
165.926000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: palettenregal, Palettenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 696,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,43*
€ 956,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,63*
€ 950,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,22*
€ 924,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,94*
€ 891,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,30*
€ 828,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.