Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META MULTIPAL Palettenregal , Anbaufeld, Fachlast 3.960 kg, 141685-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
META MULTIPAL Palettenregal , Anbaufeld, Fachlast 3.960 kg, 141685-YY
Artikel-Nr.:
     4445-141685-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200178901
EAN/GTIN:
     4026212292503
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Paletten-Regal
Palettenregal
META MULTIPAL Palettenregal , Anbaufeld, Fachlast 3.960 kg, 12 Palettenplätze, 2,7 m Höhe Mit einem Palettenlager von META gestaltet sich die Lagerung von Waren auf Europaletten ganz einfach. Transportieren Sie Ihre Paletten wie gewohnt mit einem Gabelstapler oder Hubwagen und befördern Sie diese vom Fahrzeug direkt in das Palettenregal. Anbaufeld zum einfachen Erweitern des META Palettenregallagers Fachlast je nach Ausführung zwischen 1.480 - 4.310 kg Regalauflagen durch Steckmontage alle 50 mm höhenverstellbar Zur Tiefeneinlagerung von Europaletten geeignet Inklusive Bodenanker zur Befestigung am Fußboden Feldtyp = Anbaufeld Palettenplätze = 12 Höhe = 2700 mm Tragkraft pro Palette max. = 990 kg Breite = 3.685 mm Fachlast max. = 3960 kg Tiefe = 1100 mm Feldlast max. = 7920 kg Fach Breite = 2700 mm Lagerart = Tiefeneinlagerung Ebenen Anzahl = 2 Zulassungen = bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Höhe Oberkante 1. Auflage max. = 1000 mm Gütezeichen = MPA NRW Multipal S MPA NRW Übereinstimmungserklärung RAL-RG 614/2 (Palettenregale) Zeilentyp = einzeilig Regal nach Norm = DIN EN 15512 Sicherheitshinweis = Achtung: Abminderung der Belastungswerte für Holme und Ständerrahmen bei weniger als 4 Regalfeldern nebeneinander. Bei Palettenregalen gelten die Angaben der Feld- und Fachlasten für Regaleinheiten mit min. 4 Regalfeldern bei Einsatz von min. 2 Auflagenpaaren. Folgende Abminderungen sind zu berücksichtigen: 3 Felder = 93% / 2 Felder = 87% / 1 = Feld 80% der angegebenen Belastungswerte Ständer Typ = 85/20 Holm Typ = 155/17 Lochraster = 50 mm Eigengewicht = 140,76 kg Traverse RAL Farbe = RAL 2001 rotorange Montage = Schraubmontage Steckmontage Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Konfigurierbar = ja Ständer Oberfläche = verzinkt Regal Typ = Palettenregal Traversen Oberfläche = pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
2
Breite:
3685 mm
Eigengewicht:
140.76 kg
Fach Breite:
2700 mm
Fachlast max.:
3960 kg
Feldlast max.:
7920 kg
Höhe:
2700 mm
Palettenplätze:
12
Tiefe:
1100 mm
Tragkraft pro Palette max.:
990 kg
Holm Typ:
155\/17
Feldtyp:
Anbaufeld
Gütezeichen:
MPA NRW Multipal S\;MPA NRW Übereinstimmungserklärung\;RAL-RG 614\/2 (Palettenregale)\;
Höhe Oberkante 1. Auflage max.:
1000 mm
Lagerart:
Tiefeneinlagerung
Lochraster:
50 mm
Montage:
Schraubmontage\;Steckmontage\;
Regal nach Norm:
DIN EN 15512
Ständer Oberfläche:
verzinkt
Traversen Oberfläche:
pulverbeschichtet
Regal Typ:
Palettenregal
Sicherheitshinweis:
Achtung: Abminderung der Belastungswerte für Holme und Ständerrahmen bei weniger als 4 Regalfeldern nebeneinander. Bei Palettenregalen gelten die Angaben der Feld- und Fachlasten für Regaleinheiten mit min. 4 Regalfeldern bei Einsatz von min. 2 Auflagenpaaren. Folgende Abminderungen sind zu berücksichtigen: 3 Felder \= 93% \/ 2 Felder \= 87% \/ 1 \= Feld 80% der angegebenen Belastungswerte
Ständer Typ:
85\/20
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
Zulassungen:
bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
Traverse RAL Farbe:
RAL 2001 rotorange
Konfigurierbar:
ja
HEIGHT GRO:
2700.00 mm
WIDTH GRO:
3600.00 mm
DEPTH GRO:
1100.00 mm
WEIGHT GRO:
140.761000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: palettenregal anbau meta, paletten regal, meta palettenregal, Anbaufelder für Palettenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 591,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,71*
€ 824,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,83*
€ 812,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,76*
€ 785,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,14*
€ 757,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,11*
€ 703,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.