Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa® Handabroller 6400 Comfort 142246-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-142246-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     27446
EAN/GTIN:
     4055091035994
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
tesa® Handabroller 6400 Comfort Mit dem Handabroller tesa® 6400 Comfort verschließen Sie Kartonagen schnell und einfach. Das Abrollen und Zuschneiden von Selbstklebeband erledigen Sie in einem Arbeitsschritt. Professioneller Handabroller für Klebeband bis 50 mm Breite Robustes und stabiles Metallgehäuse Weich-gummierter Griff in ergonomischer Form Manuell verstellbare Rollenbremse Verdecktes Messer zum Schutz vor Verletzungen Bandbreite = 38 - 50 mm Bügel/Griffe Farbe = rot blau Bügel/Griffe Material = Kunststoff Bügel/Griffe Oberfläche = gummiert Gehäuse Farbe = rot Rechts-/Linkshändigkeit = Rechtshänder
Weitere Informationen:
Bandbreite:
38 - 50 mm
Gehäuse Farbe:
rot
Rechts-/Linkshändigkeit:
Rechtshänder
Bügel/Griffe Material:
Kunststoff
Bügel/Griffe Farbe:
rot\;blau\;
Bügel/Griffe Oberfläche:
gummiert
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
.850000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84223000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.