Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel, Standard, zum Aufdübeln, Länge 1.200 mm 142328-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-142328-YY
Herst.-Nr.:
     105900035
EAN/GTIN:
     4250366515960
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Anlehnbügel, Standard, zum Aufdübeln, Länge 1.200 mm Ein Schloss hilft beim Sichern des Fahrrads – und robustes Stadtmobiliar beim Anschließen. Der Anlehnbügel, Standard besteht aus korrosionsfest verzinktem Stahlrohr. Beidseitig nutzbar bietet der Fahrradbügel diebstahlfeste Fläche zum Anlehnen und sicheren Anschließen von Fahrrädern aller Art. Stabile Stahlrohrkonstruktion bietet Standsicherheit und Diebstahlschutz Jede Fahrradgröße und -ausführung kann am Gestänge befestigt werden Bügel beidseitig beparkbar Wahlweise zum Einbetonieren oder mit Fußplatte zum Aufdübeln Korrosionsgeschützt verzinkt Montage = Zum Aufdübeln Höhe = 800 mm Material = Stahl
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Material:
Stahl
Montage:
Zum Aufdübeln
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
48.00 mm
WEIGHT GRO:
9.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,11*
€ 174,82*
€ 4,95*
ab € 141,57*
€ 178,20*
€ 4,95*
ab € 141,85*
€ 178,20*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900034
ab € 89,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.