Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel mit Knierohr, zum Aufdübeln, Länge 1.200 mm 142336-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-142336-YY
Herst.-Nr.:
     105900039
EAN/GTIN:
     4250366516004
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Anlehnbügel mit Knierohr, zum Aufdübeln, Länge 1.200 mm Ein Schloss hilft beim Sichern des Fahrrads – und robustes Stadtmobiliar beim Anschließen. Der Anlehnbügel mit Knierohr besteht aus korrosionsfest verzinktem Stahlrohr. Beidseitig nutzbar bietet der diebstahlfeste Fahrradbügel 2 Streben zum Anlehnen und sicheren Anschließen von Fahrrädern. Stabile Stahlkonstruktion mit zusätzlichem Knierohr Jede Fahrradgröße und -ausführung kann am Gestänge befestigt werden Bügel beidseitig beparkbar Wahlweise zum Einbetonieren oder mit Fußplatte zum Aufdübeln Korrosionsgeschützt verzinkt Ausführung = Knierohr Montage = Zum Aufdübeln Höhe = 800 mm Material = Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knierohr
Höhe:
800 mm
Material:
Stahl
Montage:
Zum Aufdübeln
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
48.00 mm
WEIGHT GRO:
12.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,28*
€ 190,19*
€ 4,95*
ab € 156,24*
€ 194,76*
€ 4,95*
ab € 157,13*
€ 194,76*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900040
ab € 134,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.