Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrowandheizer für Gefahrstoffcontainer WGK 1-3, isoliert 142948-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4445-142948-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F3235
EAN/GTIN:
     4055091002163
Suchbegriffe:
Containerelektroheizung
E-Konvektor Container
Elektro-Schnellheizer (Mehrzweckhau...
Elektroheizung Brandschutzcontainer
Elektrowandheizer für Gefahrstoffcontainer WGK 1-3, isoliert Der Elektrowandheizer für Gefahrstoff-Container, isoliert, ermöglicht eine sichere Beheizung von Containern der Wassergefährdungsklasse 1–3 sowie von passiv und aktiv gelagerten, brennbaren Gefahrstoffen der Gefahrenklassen 1–3. Elektrowandheizer für Gefahrstoff-Container, isoliert für eine sichere Beheizung Je nach Lagerung mit Leistung von 2000 W oder 6000 W erhältlich Auch explosionsgeschützt erhältlich Breite = 740 mm Tiefe = 120 mm Eigengewicht = 5,0 kg Technische Eigenschaften = FLADAFI® Raum- und Lagertechnik
Weitere Informationen:
Breite:
740 mm
Eigengewicht:
5.0 kg
Tiefe:
120 mm
Technische Eigenschaften:
FLADAFI® Raum- und Lagertechnik
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
740.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85162999
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,85*
€ 340,88*
Lager 4445
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,87*
€ 368,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,54*
€ 375,63*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,63*
€ 404,95*
77 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,68*
€ 483,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,64*
€ 438,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,39*
€ 431,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,44*
€ 414,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,57*
€ 406,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.