| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-142955-YY Herst.-Nr.: F21988 EAN/GTIN: 4055091002897 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektroinstallationspaket für Umweltcontainer, aktive Lagerung, inkl. Langfeldleuchte Mit einem Elektroinstallationspaket für Umwelt- oder Gefahrstoff-Container versorgen Sie Ihr Gefahrgut-Außenlager mit Strom. Mit explosionsgeschützter Wandlampe und Ein- und Ausschalter arbeiten Sie bei sicherer Beleuchtung mit dem Gefahrgut. Elektroinstallationspaket für Umwelt- oder Gefahrstoff-Container Mit explosionsgeschützter Wandlampe und Ein- und Ausschalter Schutz durch Anschluss für Potenzialausgleich Anschlussfertig installiert für den sofortigen Einsatz Optional für Großraum-Umweltcontainer und isolierte Gefahrgutcontainer erhältlich Eigengewicht = 11,5 kg Technische Eigenschaften = Explosionsgeschützte Langfeldleuchte (58 W) innen, Ein-/Ausschalter, SCHUKO®- Steckdose, Sicherungskasten mit FI- und LS-Schalter außen, Anschluss für Potenzialausgleich, Aufputzinstallation, anschlussfertig montiert, Alle Außenkomponenten IP 44 mit zusätzlichem Regenabweiser Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Eigengewicht: | 11.5 kg | Technische Eigenschaften: | Explosionsgeschützte Langfeldleuchte (58 W) innen\; Ein-\/Ausschalter\; SCHUKO®- Steckdose\; Sicherungskasten mit FI- und LS-Schalter außen\; Anschluss für Potenzialausgleich\; Aufputzinstallation\, anschlussfertig montiert\; Alle Außenkomponenten IP 44 mit zusätzlichem Regenabweiser | HEIGHT GRO: | 200.00 mm | WIDTH GRO: | 100.00 mm | DEPTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | 12.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94069038 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |