Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch Komplett-Set Basic, HxBxT 850 x 1.600 x 900 mm 143457-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-143457-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     1001 L
EAN/GTIN:
     4055091040134
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packplatz
Packtisch Komplett-Set Basic, HxBxT 850 x 1.600 x 900 mm Der Packtisch Basic mit Kartonagenmagazin beschleunigt die Arbeit in Lager und Vertrieb, indem er Arbeitsfläche, Ablage und Kartonmagazin in einer Station vereint. Durch die solide Verarbeitung ist der Packtisch sehr robust. Packtisch Basic mit Kartonagenmagazin und Ablage Kartonmagazin mit 5 bzw. 6 Steckbügeln Solide Tischplatte mit 19 mm Stärke und 2 mm ABS-Kante Inklusive Bodennivellierschrauben für Feinjustierung Ausführung = Einzeltisch Ausstattung = Ablage Kartonmagazin mit 5 Bügeln Höhe = 850 mm Breite = 1.600 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 250 kg Wiegeeinrichtung = nein Niveauausgleich = ja Verfahrbar = nein Arbeitsplatte Stärke = 19 mm Arbeitsplatte RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Arbeitsplatte Material = Pressspan Arbeitsplatte Oberfläche = melaminharzbeschichtet Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Arbeitsplatte Material:
Pressspan
Arbeitsplatte Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Ausführung:
Einzeltisch
Ausstattung:
Ablage\;Kartonmagazin mit 5 Bügeln\;
Breite:
1600 mm
Verfahrbar:
nein
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
850 mm
Niveauausgleich:
ja
Arbeitsplatte Stärke:
19 mm
Tiefe:
900 mm
Wiegeeinrichtung:
nein
Arbeitsplatte RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tragkraft:
250 kg
WEIGHT GRO:
95.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,15*
€ 783,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,75*
€ 775,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,76*
€ 748,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,59*
€ 725,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,35*
€ 682,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.