Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler, 60 Liter, offen 143935-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-143935-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0838810000756
EAN/GTIN:
     0838810000756
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallsammler, 60 Liter, offen Dieser offene Abfallsammler aus Edelstahl ist ausgesprochen langlebig und vielseitig einsetzbar. Durch seine hochwertige Edelstahl-Optik eignet er sich ideal für den Einsatz in repräsentativen Räumen und der Gastronomie. Robuster Edelstahl-Abfallsammler für dauerhafte Nutzung Fingerabdrücke dank spezieller Beschichtung nicht sichtbar Einfacher Einwurf durch große Öffnung Behältertyp = Abfallbehälter Abfallsammler Mülleimer Einsatzbereich = Sozialraum Büro Innenbereich Behälter Volumen = 60 l Behälteröffnung Länge = 230 mm Behälteröffnung Breite = 230 mm Höhe = 760 mm Durchmesser = 400 mm Material = Edelstahl Eigengewicht = 5,85 kg
Weitere Informationen:
Behälteröffnung Breite:
230 mm
Behälteröffnung Länge:
230 mm
Behältertyp:
Abfallbehälter\;Abfallsammler\;Mülleimer\;
Behälter Volumen:
60 l
Durchmesser:
400 mm
Eigengewicht:
5.85 kg
Einsatzbereich:
Sozialraum\;Büro\;Innenbereich\;
Höhe:
760 mm
Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
770.00 mm
WIDTH GRO:
415.00 mm
DEPTH GRO:
415.00 mm
WEIGHT GRO:
5.850000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76151080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 165,06*
€ 216,12*
12 Tage
74
Frei Haus
ab € 164,18*
€ 216,15*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 170,69*
€ 224,57*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 174,21*
€ 227,35*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 183,82*
€ 241,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,80*
€ 287,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,88*
€ 286,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,19*
€ 265,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 43,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.