Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für ManOrga Fachbodenregal, mit Stahlpaneel-Fachbö 146315-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-146315-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AT02013060BCDG099
EAN/GTIN:
     3612971027138
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Auflage Schwerlastregal
Fachboden für ManOrga Fachbodenregal, mit Stahlpaneel-Fachböden, BxT 1.300 x 600 mm Der Fachboden für das Fachbodenregal mit Stahlpaneel-Fachböden ist verzinkt und damit vor Korrosion geschützt. Dank des innovativen Stecksystems kann er schnell auf- und umgebaut werden. Die Böden lassen sich bei Bedarf mit Stahlpaneelen auslegen. Fachboden für Fachbodenregale mit Stahlpaneel-Fachböden, verzinkt Einfacher Aufbau und flexibler Umbau dank Steckmontage Beständig gegen Korrosion Marke = ManOrga Breite = 1300 mm Tiefe = 600 mm Fachlast max. = 290 kg Material = Stahl Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 6,62 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Eigengewicht:
6.62 kg
Fachlast max.:
290 kg
Tiefe:
600 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
ManOrga
WEIGHT GRO:
6.620000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
SCHENKER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.