Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Scharnier für Euro-Stapelbehälter Premium, für Vo 146648-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-146648-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     904
EAN/GTIN:
     4250677902749
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel (Euro-Behälter)
Eurobehälterdeckel
Deckel mit Scharnier für Euro-Stapelbehälter Premium, für Volumen 5 Liter Der Deckel mit Scharnier für Euro-Stapelbehälter Premium schützt Ihre Lager- und Transportwaren vor Staub, Schmutz und schädigenden Einflüssen. Der Deckel ist aus stabilem Polypropylen (PP) gefertigt und passend für das jeweilige Volumen Ihres Euro-Stapelbehälters Premium erhältlich. Aus Polypropylen (PP) Lebensmittelecht Passend für Euro-Stapelbehälter Premium Temperaturbeständig -40°C bis +90°C Inklusive Scharnier- und Schiebeverschluss Deckel Typ = Scharnierdeckel Breite = 300 mm Tiefe = 200 mm Material = Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Deckel Typ:
Scharnierdeckel
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
200 mm
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
305.00 mm
DEPTH GRO:
205.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39235090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter, Stapelbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,79*
€ 9,06*
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 9,24*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.