Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbroller-Set 147017-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147017-YY
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     ZB147017
EAN/GTIN:
     4250971509941
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Farbroller-Set Mit diesem Farbroller-Set erreichen Sie weiter entfernte Stellen und streichen somit einfach, schnell und effektiv große Flächen. Durch den Stab kann dabei eine gerade Haltung eingehalten werden. Stabil und langlebig Für perfektes, gerades Auftragen Ideal für große Flächen Inkl. 1 Farbrolle à 225 mm Marke = Mehlhose Technische Eigenschaften = Inkl. 1 Farbrolle à 225 mm
Weitere Informationen:
Marke:
Mehlhose
Technische Eigenschaften:
Inkl. 1 Farbrolle à 225 mm
HEIGHT GRO:
1400.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
96034090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbrollergarnitur, Lackierrollergarnitur, farbrolle, Zubehör für Bodenbeschichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.